- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- sh371ba ボールタップのおすすめ人気ランキング
sh371ba ボールタップのおすすめ人気ランキング
2026/03/12更新97件の「sh371ba ボールタップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「toto sh371ba ダイヤフラム」、「TOTO S771B ボールタップ」、「toto sh90ba 部品」などの商品も取り扱っております。
TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
材質
黄銅・樹脂
ねじ径
PJ1/2
最高使用圧力(MPa)
0.75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×70×290
最高使用温度(℃)
40
ボール径(Φmm)
65
仕様
手洗付/なし兼用
付属品
立形ロータンク用ボールタップ13(JIS)×1、手洗無変更ユニット×1、施工説明書×1
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
用途ロータンク用
材質
黄銅・樹脂
質量(g)
343
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×45×220
主な用途
ロータンク用
用途トイレタンク補修部品
セット内容
排水弁ユニット、レバー、レバー(自動洗浄用)、施工説明書
関連資料
適合本体品番リスト
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
材質
黄銅・樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×90×160
手洗付/なし兼用
セット内容
立形ロータンク用ボールタップ13 (JIS)、ガタ防止バッキン(ユニット)、吐水口(分岐あり)、吐水口(分岐なし)、ふさぎふた、施工説明書
関連資料
施工説明書(0.73MB) 商品図(0.08MB) 部内図(0.14MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
仕様
ボールタップ(レバー位置右)用
適合品番
SH30BA、SH31BA、SH80BA、SH81BA、SH90BA、SH91BA、SH370BA、SH371BA、SH380BA、SH381BA、SH390BA、SH391BA、SH670BA、SH671BA、SH680BA、SH681BAほか
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
浮玉部がガイドを軸に上下するためスムーズな動きで吐水止・水。
用途トイレ用。下給水用。
ねじ径
G1/2
適合本体
TS890A型他用
長さ(mm)
30
タイプ
右レバー用
関連資料
適合本体品番リスト
1個
¥888
税込¥977
当日出荷
用途ハイタンク用
材質
黄銅・樹脂
質量(g)
400
ねじ径
PJ1/2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×85×350
1セット
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
適合品番
S770B、S770BF、S771B、S771BF、S771BJ、S790B、S790BF、S791B、S791BF、S791BJ、SS430B系、SS431B系、SS670BF系、SS670BN系、SS671BF系、SS671BN系
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
大側小側の2枚セット品
寸法(mm)
[小洗浄用]外径68mm×内径17.5mm×厚さ2.5mm、[大洗浄用]外径76mm×内径43.5mm×厚さ2.5mm
関連資料
適合本体品番リスト
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
用途手洗付ロータンク用
材質
青銅
仕様
連結ホース付
使用圧力(MPa)
0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)
0.75
1個
¥6,198
税込¥6,818
欠品中
材質
黄銅
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×15×95
適合
S513系、S540系、S570系、S670系、S710系、S730系、S770系、S790系ほか
材質
ゴム
質量(g)
7
内容
外径13Φmm×高さ4.5mm:1個、外径12.2Φmm×高さ4mm:2個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×5×125(袋サイズ)
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB)
1袋
¥338
税込¥372
当日出荷
ロータンク内部のオーバーフロー管とゴムフロートのセットです。
TOTO他ほとんどの密結用ロータンクに使用できます。
材質
ABS、EPDM、ステンレス、NBR、黄銅、亜鉛
用途手洗付、平付ロータンク用
材質
青銅
ねじ径
PJ1/2
使用圧力(MPa)
0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)
0.75
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
仕様
さまざまな機種に取付け可能、手洗付・手洗なしもOK、一般地・寒冷地(水抜・流動)もOK、あらゆる洗浄方式にもこれ1台でOK
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
材質
黄銅・樹脂
質量(g)
290
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×70×410